曙産業
曙産業の キッチン・調理用品
曙産業の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
曙産業の しゃもじ
柄が長くて持ちやすいしゃもじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44348747
品番
CH-2039
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
柄が長いから小さな炊飯器にちょうどいいサイズです。
ごはんがつかないダブルエンボス(R)加工。食器洗い乾燥機対応。
材質
ポリプロピレン
サイズ
大
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×14×220
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20