※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTR14×500 台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂 44348884 NTR14×500 台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂 44348884 NTR14×500 台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地) 大阪魂 44348884

台形ねじ 左ねじ 30度 L=500(S45C/生地)

(2件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44348884 品番 NTR14×500
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
タイプ左ねじ 材質S45C 長さ(mm)500 ねじピッチ3 表面処理生地 ねじの呼びNTR14

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:264

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-17
用途:
旋盤補修用
製造業

表面精度等良さそう、S45C表記は良いが、生材?、と記載だと
調質なのか、本当の生材なのか分かりにくい
多分転造だと思われるので、表面は少し硬いのかな?、硬い事に期待

対象商品:
44348866
2016-05-11
用途:
小型旋盤の修理に
水澤ヒョットコ 様

箱、袋共に商品名、左ねじのシール。が、中身は右ねじ。
モノタロウさんの迅速な対応で、早急に左ねじが送られて来ました。

商品は満足です。ただし、
10mm左右ねじ共にナットの供給がない
他のサイズねじのナットで、フランジ付きや箱型のナットがない
この辺を拡げて頂けたら、更に使い道があると思います。

ナットが無いので、ねじを100mm使いテーパーに削って、縦にスリット4本、
焼き入れしてタップを作り、BC6砲金でナットを作りました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクリュージャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/216/
2022-09-30

「台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする