※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DVAS0180X02S040 DP1120 DVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 44349325 DVAS0180X02S040 DP1120 DVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 44349325 DVAS0180X02S040 DP1120 DVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 44349325

DVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44349325 品番 DVAS0180X02S040 DP1120
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。
進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。
ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。
新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。
ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。

用途小径穴加工用・ガイド穴用 仕様先端と肩部の寸法差:0.3mm、ドリル径許容差(mm):0.006/-0.004、オイルホール:あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)141 刃径(Φmm)1.8 首下長(mm)9.8 コーティングDP1120、PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応 フルート長(mm)12 使用可能長さ(mm)3.9 機能長さ(mm)49.7 シンニングXRシンニング 加工穴深さ(L/D)2

商品説明動画

DVASドリル 流量比較

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする