※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG090308-MS MP9015 旋削用インサート CNMG-MS 三菱マテリアル 44352159 CNMG090308-MS MP9015 旋削用インサート CNMG-MS 三菱マテリアル 44352159

旋削用インサート CNMG-MS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 44352159 品番 CNMG090308-MS MP9015
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。
大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。
MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。

用途中切削用 材質MP9015 形状ひし形80° 厚さ(mm)3.18 タイプネガティブ 穴径(Φmm)3.81 切刃長さ(mm)9.7 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05 ブレーカ両面 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号MS 等級記号M 内接円IC(mm)9.525

商品説明動画

難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする