※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNMG120408-RK MC5115 旋削用インサート CNMG-RK 三菱マテリアル 44352308 CNMG120408-RK MC5115 旋削用インサート CNMG-RK 三菱マテリアル 44352308

旋削用インサート CNMG-RK

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 44352308 品番 CNMG120408-RK MC5115
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

鋳鉄の荒切削用第一推奨ブレーカ。
従来比3倍以上の着座面積と幅広ランドにより、断続切削や黒皮切削で高い切刃安定性を発揮します。

用途荒加工用 材質MC5115 形状ひし形80° 厚さ(mm)4.76 タイプネガティブ 穴径(Φmm)5.16 切刃長さ(mm)12.9 勝手勝手なし 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.08 ブレーカ両面 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.13 穴の形状円筒穴 RoHS指令(10物質対応)対応 ブレーカ記号RK 等級記号M 内接円IC(mm)12.7

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする