※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DFAS0390X03S040 DP102A 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル 44353157 DFAS0390X03S040 DP102A 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル 44353157 DFAS0390X03S040 DP102A 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル 44353157 DFAS0390X03S040 DP102A 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル 44353157 DFAS0390X03S040 DP102A 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル 44353157 DFAS0390X03S040 DP102A 座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) 三菱マテリアル 44353157

座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44353157 品番 DFAS0390X03S040 DP102A
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。
独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。
切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。

用途
座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。
穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
仕様切れ刃基準径許容差(mm):0/-0.018、オイルホール:あり 材質極超微粒子超硬合金 刃数2 全長(mm)55 シャンク径(Φmm)4 先端角(°)180 シャンク長(mm)35 刃径(Φmm)3.9 ねじれ角(°)27 シャンク径公差(mm)0/-0.008 材種DP102A RoHS指令(10物質対応)対応 フルート長(mm)18 使用可能長さ(mm)11.7 加工穴深さ(L/D)2
注意
※ステンレス鋼の平坦面加工に対しては、皿もみ加工や同径での下穴加工を行ってからご使用ください。
※本製品は、穴あけ加工用工具です。横送り加工やヘリカル加工などには使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする