パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
ロベリア ステンレス製デザートスプーン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44354015
品番
B-5622
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
食洗器対応
材質
ステンレス鋼
幅(mm)
35
全長(mm)
170
色
シルバー
質量(g)
45
食器の種類
洋食器