圧着接続端子(細線対応)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(15セット) 注文コード44354222 品番2976
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電装小物の細い配線にも対応できる圧着接続端子

セット内容圧着接続端子、収縮チューブ各15個 材質端子/銅(スズメッキ)、スリーブ/硬質塩化ビニール コードAV(S)0.25〜1.25sq 使用可能電力DC12V140W以下・DC24V280W以下 用途配線コードの接続に

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44354222
2019-07-07
用途:
機械のメンテナンス時
サービス業

細線の延長接続の際に使用しましたが、とても使い勝手が良くまたリピートしたいと思います。

対象商品:
44354222
2017-03-27
用途:
車の電装品に使用
運輸・通信業

使用感は至って問題無し絶縁チューブも肉厚でとても良い

1人が参考にしています
対象商品:
44354222
2016-11-29
用途:
古くなった電装系の修理に。

古いバイクで配線が硬くなったり切れかかったり
してるところを、新しい線に代えたりするときに
使います。
サイズ的にも丁度良くて重宝してます。」

1人が参考にしています
対象商品:
44354222
2016-06-14
用途:
バイク カスタマイズちょっと
自動車・二輪車・自転車関連業

配線加工の必需品。エーモン製は間違いなし。
ただ、取説に書いてあるドライヤーでは密着せず、禁止されているライター使ったら綺麗に密着f^_^;
あともうちょっと安かったら言う事なし。

対象商品:
44354222
2016-01-28
用途:
車両無線機の取り付け
株式会社エール運転代行 様

各配線に使ってます 重宝してます

対象商品:
09936647
2015-08-17
用途:
オートバイ電装パーツの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

性能より価格が全てのパーツなので満足しております。品質も問題なさそうです。

対象商品:
44354222
2013-12-22
用途:
自動車用LEDの配線結線

従来は普通の圧着端子を使っていたが、LEDは細線対応なので、こちらの製品を使ってみた。

細線の結合が楽に出来て、カバーもドライヤーで熱を加えるだけで楽チン。

結線部分も細くてスマートな出来上がりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする