差込みコネクターWGZシリーズ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 44359746 品番 WGZ-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

超小型でスペースをとらない
確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能
黒色印字で技術データが見やすい
透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい
単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線
電線が差し込みやすく、抜けにくい
内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法

長さ(mm)12〜14 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A 色(カバー)レッド 被覆最大外径(Φmm)4.2 差込み線数(本)4 適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8〜2.0 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
器具内配線の給電ケーブル延長
建設業・工事業

電気接点としての信頼性が高く小型で使いやすい。
電気工事用として大量に使うので、値が張る(コスト高)のがきつい。

対象商品:
61575868
2022-09-01
用途:
配線工事
建設業・工事業

使用していたWGTシリーズが生産終了したのでこちらに替えました
WGTシリーズと比べるとかなりスリムなので配線が納めやすいのかと思います
個人的には気にいっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする