UHS-I U3 V30 4K 対応 microSDXCカード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44360069 品番SP128GBSTXDV3V20SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

UHS-I U3 V30 4K 対応 Class10ハイスピードmicroSDXCカード

保証期間5年 動作温度(℃)0〜70 耐久性10000回挿し抜き(最小) 転送速度(MB/sec)最大100(読み込み)、最大80(書き込み) RoHS指令(10物質対応)対応 容量(GB)128 SDスピードクラスClass10 UHSスピードクラスUHS-I U3 ビデオスピードクラスV30 動作電圧(V)2.7〜3.6 アプリケーションパフォーマンスクラスA1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする