※着用例

- 手袋 メッシュ ステンレス モノタロウ 44362098 - 手袋 メッシュ ステンレス モノタロウ 44362098 - 手袋 メッシュ ステンレス モノタロウ 44362098 - 手袋 メッシュ ステンレス モノタロウ 44362098 - 手袋 メッシュ ステンレス モノタロウ 44362098

手袋 メッシュ ステンレス

(4件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 44362098 品番 -
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

線径約0.5mmのステンレス線で編まれた耐切創に優れた手袋です。
裏返して使用することで左右兼用で使えます。
裏返し使用の際にバックル(フックオス側)を外して付け替えることでフック留が可能です。
付属のシートを上からはめることで余分なダブつきを抑えてくれます。
紫外線殺菌、煮沸殺菌が可能です。(アルコールおよび次亜塩素酸殺菌はできません。)

サイズL 全長(cm)約24.5 中指長(cm)約9.5 手のひらまわり(cm)約22〜23 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)ナイロン 用途耐切創用 付属品ダブ付き防止シート×1枚 線径(Φmm)約0.5 機能耐切創 色(手首部) 左右区別左右兼用
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※突き刺しには対応しておりません。
※ステンレス製ですが、濡れたまま放置したりせず、よく乾燥させてから保管してください。
※ご使用の前に必ず表面に綻びや亀裂がないかを確認してから使用してください。
※アルコールおよび次亜塩素酸殺菌はできません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:95

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44362089
2025-06-17
用途:
電動剪定ハサミの使用時
有限会社 ストラトゲイト 様

手袋の帷子部分はしっかりしています。リストバンドは使いにくい。Mサイズでは大きすぎました。

2024-10-24
用途:
縫製業 裁断作業
製造業

布裁断の際、素手で作業するのが危険なため、購入しました。
ステンレスの割には作業性もよく満足です。

対象商品:
44362098
2024-01-26
用途:
食肉加工のスライサーに
農・林・水産業

怪我防止のため購入しました。サイズは感で買いましたがピッタリのサイズでした。

対象商品:
44362098
2021-05-01
用途:
冷凍鮪製品化加工
株式会社仙台鮪販売 様

手の特に指先の怪我に対して安心度向上。手首の部位ん縫込みの強度が弱い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ステンレス 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする