京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ用アダプタ
ポリゴンテーパーシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
溝幅(mm)
-
仕様
●ホルダー径Φmm):50
注文コード
44362414
品番
KPC5-DCLNL35060-12A
参考基準価格(税別)
¥57,400
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・溝幅・仕様
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ホルダー径Φmm):50
適合
-
寸法L1(mm)
-
溝幅(mm)
-
切刃長さ(mm)
12
刃幅(mm)
-
勝手
左
クランプ
ダブルクランプ方式
主な用途
旋削
切込み角度(°)
95
穴の有無
あり
直径D1(Φmm)
110
チップ形状
80°菱形
刃先(mm)
35
ホルダー長さ(mm)
60
クランプセット
-
直径D2(Φmm)
165
チップ逃げ角(°)
0