京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ用アダプタ
ポリゴンテーパーシャンク
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
溝幅(mm)
-
仕様
●ホルダー径Φmm):40
注文コード
44362439
品番
KPC4-DDJNL27055-15A
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・溝幅・仕様
など
183
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ホルダー径Φmm):40
適合
-
寸法L1(mm)
-
溝幅(mm)
-
切刃長さ(mm)
15
刃幅(mm)
-
勝手
左
クランプ
ダブルクランプ方式
主な用途
旋削
切込み角度(°)
93
穴の有無
あり
直径D1(Φmm)
110
チップ形状
55°菱形
刃先(mm)
27
ホルダー長さ(mm)
55
クランプセット
-
直径D2(Φmm)
145
チップ逃げ角(°)
0