画像準備中

ポリゴンテーパーシャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 溝幅(mm)- 仕様●ホルダー径Φmm):32 注文コード44362597 品番KPC3-DCLNR22045-12S
参考基準価格(税別)¥39,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は勝手・溝幅・仕様など183種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ホルダー径Φmm):32 適合- 寸法L1(mm)- 溝幅(mm)- 切刃長さ(mm)12 刃幅(mm)- 勝手 クランプダブルクランプ方式 主な用途旋削 切込み角度(°)95 穴の有無なし 直径D1(Φmm)60 チップ形状80°菱形 刃先(mm)22 ホルダー長さ(mm)45 クランプセット- 直径D2(Φmm)121 チップ逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする