ADR-SDCF2 SDXC用CF変換アダプタ サンワサプライ 44362787

 

ADR-SDCF2 SDXC用CF変換アダプタ サンワサプライ 44362787
ADR-SDCF2 SDXC用CF変換アダプタ サンワサプライ 44362787
ADR-SDCF2 SDXC用CF変換アダプタ サンワサプライ 44362787
ADR-SDCF2 SDXC用CF変換アダプタ サンワサプライ 44362787
ADR-SDCF2 SDXC用CF変換アダプタ サンワサプライ 44362787

SDXC用CF変換アダプタ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44362787品番ADR-SDCF2
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

SD・SDHC・SDXCカードをコンパクトフラッシュ(TypeII)に変換できます。

対応メディア
64GBまでのSDXCメモリーカード※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。
64GBまでのSDXCメモリーカード Class4/6/10※SDXCメモリーカードはWindows 7・Vista(SP1以降)・XP(SP2・SP3以降)のみ対応します。※UHS-1の高速転送には対応していません。
32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/4/6/10
2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)
適合(変換アダプタ)miniSDアダプタ ADR-MINIK microSDアダプタ ADR-MICROK質量(g)約10対応OSWindows 8.1・8(64bit/32bit)・7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XP、2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42.8×36.4×5対応機種CF TypeIIスロットを持つデジタルカメラ・プリンタなどの機器アズワン品番64-0869-24
注意
※コンパクトフラッシュ(TypeI)専用機器には対応していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44362787
2021-11-02
用途: 工場内作業
製造業

注文してからすぐに届きましたし、性能にも満足です。

対象商品 : 44362787
2014-06-03
用途: デジタル一眼レフカメラの記録媒体として

SDカードが普及した現在、コンパクトフラッシュの取り扱いが減ってきています。このアダプターがあれば、手持ちのSDカードをコンパクトフラッシュのスロットで使用する事が出来、非常に便利です。SDカードスロット搭載のPCにもSDカードなら、当然、リーダー無しで対応できますし、コンパクトフラッシュより大幅に小さなSDカードを複数持ち歩くことで、手荷物も減らせます。
充分、満足しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする