画像準備中

ポリゴンテーパーシャンク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手- 溝幅(mm)- 仕様●ホルダー径Φmm):40 注文コード44363245 品番KPC4-KTNR27050-16
参考基準価格(税別)¥60,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は勝手・溝幅・仕様など183種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ホルダー径Φmm):40 適合16E R/Lタイプ 寸法L1(mm)- 溝幅(mm)- 切刃長さ(mm)- 刃幅(mm)- 勝手- クランプ- 主な用途ねじ切り 切込み角度(°)- 穴の有無あり 直径D1(Φmm)- チップ形状- 刃先(mm)27 ホルダー長さ(mm)50 クランプセット- 直径D2(Φmm)- チップ逃げ角(°)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする