ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 戸車・車のみ
パルフラットレール M(R)タイプ戸車
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44363578
品番
MFT42
参考基準価格(税別)
¥3,450
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
調整式 ジュラコン®車・鉄枠・ベアリング入
V・T溝レール対応車
付属品
鉄クロメートA皿タッピング:3.5×25×2
材質
枠/鉄クロメート t=1.6、車/POM
質量(kg)
40(参考扉)
車輪径(Φmm)
42
タイプ
V・T溝レール対応車