画像準備中

鋼加工用ハイブリッドサーメット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PV720 材質(本体)PV720 厚さ(mm)3.18 注文コード44364277 品番RNMG090300 PV720
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は材質・厚さなど338種類から選べます 他の種類を見る
材質PV720 厚さ(mm)3.18 材質(本体)PV720 穴径(Φmm)3.81 内接円直径(Φmm)9.525 勝手- コーナー半径(mm)- チップ形状円形 逃げ角(°)0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする