画像準備中

鋼加工用ハイブリッドサーメット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質PV720 材質(本体)PV720 厚さ(mm)3.18 注文コード44364593 品番SPGR120308L PV720
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質・厚さなど338種類から選べます 他の種類を見る
材質PV720 厚さ(mm)3.18 材質(本体)PV720 穴径(Φmm)- 内接円直径(Φmm)12.7 勝手左勝手 コーナー半径(mm)0.8 チップ形状正方形 逃げ角(°)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする