曜日別特売

鋼加工用CVDコーティングSNMM150612PX CA025P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は厚さ・逃げ角・チップ形状など464種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
厚さ(mm)
6.35
逃げ角(°)
0
チップ形状
正方形
注文コード
44367156
品番
SNMM150612PX CA025P
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980
厚さ(mm)
6.35
穴径(Φmm)
6.35
内接円直径(Φmm)
15.875
コーナー半径(mm)
1.2
チップ形状
正方形
材質
CA025P
材質(本体)
CA025P
コーティング
CVD
逃げ角(°)
0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする