小型電気温水器 センサー水栓つき 篝(かがり)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 吐水口高さ(mm)100 注文コード44367242 品番239-001-1
参考基準価格(税別)¥138,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は吐水口高さ2種類から選べます 他の種類を見る

水温を約13〜16℃上げる温水器ですので、4℃の水が供給されている場合、約17〜20℃になります。
瞬間式なので、タンクに貯めた水を温める必要がなく、連続使用人数に制限がありません。
最高吐出温度を約40℃までに制限し、連続して1分間吐出すると自動的に止水する安全設計です。
飲用使用可能です。
単水栓取付アダプター107-812で穴径35ミリに取付けできます。

吐水口高さ(mm)100 用途自動吐水・止水式の小型電気温水器(センサー水栓つき)です。 タイプその他(電気温水器) 取付方式全交換(台付) 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)22〜28、厚5〜30 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)109 検知距離(mm)約50〜100ミリ 給電方式電源式 水栓タイプその他
注意
※同梱の専用水栓(センサー水栓)と組合わせて使用します。(専用水栓以外は使用できません。)
※浴室など水がかかったり、湿気の多い場所や屋外には設置しないでください。感電や故障の原因となります。
※高精度な制御や微弱な電波を取扱う電子機器・医療機器の近くで使用しないでください。誤作動などの影響を与え事故の原因となる恐れがあります。
※ステンレス製の器と組合わせると、誤作動を起こす恐れがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44367242
2018-04-11
用途:
店舗内洗面台交換交換作業時に、来年冬に備え1ヵ所試しに、設置しました

取付は簡単で助かります
店舗内手洗専用なので、自動水栓機能は節水(止め忘れ)が無いので良いですね、
温水機能ですが、直水よりは温い程度で(冷たく無ければ)良し、
水栓形状は、細長いので、曲げられないか(少し不安です)店舗なので、
水栓取付金具、各洗面器の穴に取付出来る様に、アダプターのような金具付けて欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする