京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
鋼加工用ハイブリッドサーメット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TN620
材質(本体)
TN620
厚さ(mm)
3.18
注文コード
44369439
品番
TNGG110302L-B TN620
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ
など
338
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN620
厚さ(mm)
3.18
材質(本体)
TN620
穴径(Φmm)
2.26
内接円直径(Φmm)
6.35
勝手
左勝手
コーナー半径(mm)
0.2
チップ形状
正三角形
逃げ角(°)
0