京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの 特殊形状
鋼加工用ハイブリッドサーメット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
TN620
材質(本体)
TN620
厚さ(mm)
1.59
注文コード
44370044
品番
WBMT060102R-DP TN620
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・厚さ
など
338
種類から選べます
他の種類を見る
材質
TN620
厚さ(mm)
1.59
材質(本体)
TN620
穴径(Φmm)
2.3
内接円直径(Φmm)
3.97
勝手
右勝手
コーナー半径(mm)
0.2
チップ形状
六角形
逃げ角(°)
5