カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
横水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
節水固定コマ仕様
注文コード
44371695
品番
7010FBP-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,900
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(mm)
13
仕様
節水固定コマ仕様
色
ブロンズ
用途
一般地・寒冷地共用
規格
JIS規格
呼び
13
ハンドル形状
十字ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
入数
40/箱