カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
万能ホーム水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44372176
品番
701-523HK-13
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び
13
仕様
節水固定コマ(一般地・寒冷地共用)、赤ビス付き
規格
JIS規格
寸法D(mm)
118.5
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
40
ねじ径A
PJ1/2
色
シルバー
呼び径(mm)
13
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用