カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
万能ホーム水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
固定コマ(一般地・寒冷地共用)
注文コード
44372203
品番
7015-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,000
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
呼び
20
仕様
固定コマ(一般地・寒冷地共用)
規格
JIS規格
寸法D(mm)
140
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
45
ねじ径A
PJ3/4
色
シルバー
呼び径(mm)
20
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
アズワン品番
64-9669-96