散水栓(ターニング機能付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用地区一般地・寒冷地共用 注文コード44373551 品番7033-13
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は使用地区など2種類から選べます 他の種類を見る

吐水部が約320°の範囲で回転します。

呼び径(mm)13 付属品0764-13付き(取付ネジG1/2) 仕様固定コマ 動作方式手動 使用地区一般地・寒冷地共用 ねじサイズPJ1/2 カップリング有無あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする