※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 単水栓
散水栓(ターニング機能付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
使用地区
寒冷地
注文コード
44373567
品番
7033KK-13
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
使用地区
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
吐水部が約320°の範囲で回転します。
呼び径(mm)
13
付属品
0764-13付き(取付ネジG1/2)
仕様
固定コマ
取付方式
埋込式
使用地区
寒冷地
ねじサイズ
PJ1/2
カップリング有無
あり
逆止弁有無
なし