カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓・蛇口
自動接手散水栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44373673
品番
7232-13
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
寸法A
PJ1/2
寸法B(mm)
82.5
寸法C(mm)
84
寸法D(mm)
120
寸法E(mm)
15.5