※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓・蛇口
自動接手散水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(mm)
84
注文コード
44373707
品番
7232KK-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
寸法C
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A
PJ1/2
寸法B(mm)
82.5
寸法C(mm)
84
寸法D(mm)
120
寸法E(mm)
15.5
タイプ
寒冷地対応