※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの 水栓
カクダイの 散水栓・蛇口
自動接手散水栓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法C(mm)
93.5
注文コード
44373716
品番
7232KK-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
寸法C
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A
PJ3/4
寸法B(mm)
98
寸法C(mm)
93.5
寸法D(mm)
130
寸法E(mm)
18.5
タイプ
寒冷地対応