画像準備中

鋼加工用CVDコーティング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)2.38 逃げ角(°)7 コーナー半径(mm)0.2 注文コード44374673 品番CCMT060202HQ CA025P
参考基準価格(税別)¥7,700 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は厚さ・逃げ角・コーナー半径など464種類から選べます 他の種類を見る
材質CA025P 厚さ(mm)2.38 材質(本体)CA025P 穴径(Φmm)2.8 内接円直径(Φmm)6.35 コーティングCVD コーナー半径(mm)0.2 チップ形状ひし形頂角80° 逃げ角(°)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする