泡沫用UHパイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44375283 品番 7741-240
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
寸法A(mm)240 用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。 材質黄銅 パイプ長(mm)240 パイプ外径(Φmm)16
注意
※泡沫金具はついておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:187

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44375292
2024-03-14
用途:
魚を下ろす時に使用
いと厨 様 (卸売・小売業)

長さ 高さといい 丁度いい 広範囲に使えていい 便利です 舟形シンクには 最高でした

対象商品:
44375283
2018-05-30
用途:
台所で使用

浄水器を取り付けたかったので、高さのあるパイプを探していました。
このタイプはホームセンターでは見かけず、MonotaRoさんで購入できて良かったです。

対象商品:
44375283
2018-04-24
用途:
シンク用の交換パイプとして

浄水器を取り付ける為、高さのあるパイプが欲しかったので本品にしました。写真では見にくいですが、ネジが切ってあり無事取り付けられました。高さもあり動きも申し分ありません。使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする