7745-240 泡沫用UFパイプ カクダイ 44375405

7745-240 泡沫用UFパイプ カクダイ 44375405 7745-240 泡沫用UFパイプ カクダイ 44375405

泡沫用UFパイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44375405 品番7745-240
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,650
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
取付ねじサイズW30山20(先端:W22山20) 用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。 材質黄銅 寸法A(mm)240 パイプ長(mm)240 パイプ外径(Φmm)19
注意
※泡沫金具はついておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44375405
2014-11-14
用途:
賃貸物件の営繕
株式会社まじっくはんど 様

このサイズが一般的には出回っておらず、とても助かります。納期が短くなるともっと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする