7745-300 泡沫用UFパイプ カクダイ 44375414

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

7745-300 泡沫用UFパイプ カクダイ 44375414 7745-300 泡沫用UFパイプ カクダイ 44375414

泡沫用UFパイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44375414 品番7745-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,060
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
取付ねじサイズW30山20(先端:W22山20) 用途0780泡沫金具、210-085キッチンシャワーが装着できます。 材質黄銅 寸法A(mm)300 パイプ長(mm)300 パイプ外径(Φmm)19
注意
※泡沫金具はついておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44375405
2014-11-14
用途:
賃貸物件の営繕
株式会社まじっくはんど 様

このサイズが一般的には出回っておらず、とても助かります。納期が短くなるともっと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする