画像準備中

スモールツールホルダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 勝手 寸法H(mm)12 注文コード44376649 品番SVJCL1212F-11FF
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は勝手・寸法Hなど29種類から選べます 他の種類を見る
寸法H(mm)12 シャンク径(Φmm)- 寸法L1(mm)- 適合チップVC□T1103… 寸法B(mm)12 寸法L2(mm)- 勝手 寸法LF(mm)85 基準コーナーR0.2 寸法WF(mm)12 寸法HF(mm)12 寸法HBKW(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする