京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
スモールツールホルダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
寸法H(mm)
16
注文コード
44376685
品番
SVJCL1616JX-11FF
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法H
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
16
シャンク径(Φmm)
-
寸法L1(mm)
-
適合チップ
VC□T1103…
寸法B(mm)
16
寸法L2(mm)
-
勝手
左
寸法LF(mm)
120
基準コーナーR
0.2
寸法WF(mm)
16
寸法HF(mm)
16
寸法HBKW(mm)
-