京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 外径加工用
スモールツールホルダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
勝手
左
寸法H(mm)
23
注文コード
44376886
品番
S25.0H-SVUCL11
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・寸法H
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
23
シャンク径(Φmm)
25
寸法L1(mm)
-
適合チップ
VC□T1103…
寸法B(mm)
-
寸法L2(mm)
-
勝手
左
寸法LF(mm)
100
基準コーナーR
0.2
寸法WF(mm)
10.5
寸法HF(mm)
-
寸法HBKW(mm)
-