画像準備中

小内径加工用工具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法LF(mm)135 仕様●寸法DCB(mm):4.5●寸法DCB2(mm):6 注文コード44377044 品番EZH04525.0CT-135
参考基準価格(税別)¥36,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は寸法LF・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法DCB(mm):4.5●寸法DCB2(mm):6 適合機種EZBR/L...045...・_045X...-050EZP(EZバー) 寸法H(mm)24 寸法L1(mm)18 寸法L2(mm)9 寸法L3(mm)23 寸法L4(mm)30 HDD16 寸法LF(mm)135 寸法DCON(mm)25 寸法LPR(mm)23(14)[No.1]・18.5(9.5)[No.2]・14(-)[No.3]・9.5(-)[No.4]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする