画像準備中

小内径加工用工具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法LF(mm)120 仕様●寸法DCB(mm):8●寸法DCB2(mm):8.6 注文コード44377078 品番EZH08020CT-120
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は25,980円となります。
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は寸法LF・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法DCB(mm):8●寸法DCB2(mm):8.6 適合機種EZBR/L...080...・_080X...-100EZP(EZバー) 寸法H(mm)19 寸法L1(mm)18 寸法L2(mm)9 寸法L3(mm)33 寸法L4(mm)34 HDD16 寸法LF(mm)120 寸法DCON(mm)20 寸法LPR(mm)40.5(24.5)[No.1]・35.5(19.5)[No.2]・30.5(14.5)[No.3]・25.5(-)[No.4]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする