画像準備中

小内径加工用工具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法LF(mm)135 仕様●寸法DCB(mm):8●寸法DCB2(mm):8.6 注文コード44377087 品番EZH08022CT-135
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は寸法LF・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様●寸法DCB(mm):8●寸法DCB2(mm):8.6 適合機種EZBR/L...080...・_080X...-100EZP(EZバー) 寸法H(mm)21 寸法L1(mm)18 寸法L2(mm)9 寸法L3(mm)33 寸法L4(mm)44 HDD16 寸法LF(mm)135 寸法DCON(mm)22 寸法LPR(mm)40.5(24.5)[No.1]・35.5(19.5)[No.2]・30.5(14.5)[No.3]・25.5(-)[No.4]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする