京セラ
京セラの ホルダ
京セラの ホルダ本体
京セラの 内径加工用
小内径加工用工具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法LF(mm)
120
仕様
●寸法DCB(mm):8●寸法DCB2(mm):8.6
注文コード
44377105
品番
EZH08025.4CT-120
参考基準価格(税別)
¥36,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法LF・仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●寸法DCB(mm):8●寸法DCB2(mm):8.6
適合機種
EZBR/L...080...・_080X...-100EZP(EZバー)
寸法H(mm)
24.4
寸法L1(mm)
18
寸法L2(mm)
9
寸法L3(mm)
33
寸法L4(mm)
34
HDD
16
寸法LF(mm)
120
寸法DCON(mm)
25.4
寸法LPR(mm)
40.5(24.5)[No.1]・35.5(19.5)[No.2]・30.5(14.5)[No.3]・25.5(-)[No.4]