LBLFTA020 アルミ製 ラボリフト オーハウス 44377954

アルミ製 ラボリフト

商品レビューを投稿する
91日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送91日以内出荷とは
最大荷重(kg)79.83
内容量1台注文コード44377954品番LBLFTA020
参考基準価格(税別)¥36,100販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

優れた安定性および耐久性
上部および底部デッキはアルマイト製、内部サポートおよびドライブスクリューはステンレス製
豊富なサイズ展開
大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能

最大荷重(kg)79.83材質アルミ寸法(mm)デッキ:203×203高さ(mm)最小~最大:76~248アズワン品番64-0975-79

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラボジャッキの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/843/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする