アングル型ボールバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44378817 品番 650-211-13
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
呼び径(A)13 接続R×G 仕様両方向通水可能。パッキン付き 形状アングル 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)80 最高使用圧力(MPa)0〜0.98 使用流体上水道水 耐熱温度(℃)80 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする