6542-13 中間コック カクダイ 44378862

6542-13 中間コック カクダイ 44378862
6542-13 中間コック カクダイ 44378862

中間コック

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44378862品番6542-13
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
呼び径(A)13仕様両方向通水可能形状ストレート材質(本体)黄銅接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44378853
2023-10-16
用途: 水道工事
その他業種

機能がシンプルなので長持ちすることを期待しております。

対象商品 : 44378853
2023-02-19
用途: 流し台下の節水栓代わりに(DIY)
自動車・二輪車・自転車関連業

家族から水栓が強すぎるのでもう少し水流を抑えられないかと相談され、混合水栓の2箇所に接続して使用しています。
本来の使用用途ではなく、しかもコック位置が中間なので内部の劣化が発生しやすく推奨される用途ではありませんが、安価で安定して調整できています。
おまけに水栓交換時は作業が楽になりました。

対象商品 : 44378853
2020-08-18
用途: 水道配管
自動車・二輪車・自転車関連業

G1/2パッキン接続なのでメネジ側がユニバーサルナットだと使いやすい.
サンエイの片ナットベンリーカンチーズと組み合わせての利用だと,
本製品のメネジが深いのか?サンエイの製品のオネジが短いのか不明だが,
標準のパッキン1枚では組付けが出できない

1が参考にしています
対象商品 : 44378853
2018-07-12
用途: 洗面化粧台から洗濯機用に分岐した配管の止水栓に使用
製造業

洗面化粧台下のスペースが狭く、小さいレバーの止水栓を探しており本品を採用した。
レバーは少し固く感じるが基本的には開けっぱなしなので問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 44378853
2016-03-25
用途: 給湯用止水栓
田中屋

パッキンを付属させたら更に良いと思う。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする