カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
13
寸法A
G1/2
注文コード
44378871
品番
650-001-13
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両方向通水可能
呼び径(A)
13
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
寸法D(mm)
48.5
寸法E(mm)
72.5
寸法C(mm)
50
接続
G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
寸法A
G1/2
寸法B
G1/2
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材