※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
寸法A
G3/4
注文コード
44378984
品番
650-001-20R
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・寸法A
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両方向通水可能
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
寸法D(mm)
50.5
寸法E(mm)
74.5
寸法C(mm)
61
接続
G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
寸法A
G3/4
寸法B
G3/4
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材