ミニチュアボールバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)R3/8 呼び径(B)G3/8 呼び径10 使用流体上水道水・油・エアー 注文コード44379955 品番651-800-10
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は呼び径・使用流体など39種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)R3/8 呼び径(B)G3/8 呼び径10 接続R×G 最高使用圧力(MPa)1 使用流体上水道水・油・エアー 仕様ワンタッチ着脱式ハンドル 形状ストレート 高さ(mm)30 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)1〜80 寸法C(mm)43.4 接続方式両外ネジ型 ハンドル形状レバー式 ポール径(Φmm)6 寸法AR3/8 寸法BG3/8 バルブ種類ミニチュアボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする