※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの 小型ボールバルブ
ミニチュアボールバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
呼び径
1/8×6.0
使用流体
上水道水・油・エアー
注文コード
44380016
品番
651-805-1/8×6.0
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・使用流体
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
呼び径
1/8×6.0
接続
R×ホース接続
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
上水道水・油・エアー
仕様
ワンタッチ着脱式ハンドル
トラスコ品番
477-6739
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
質量(g)
55
寸法C(mm)
57.4
ハンドル形状
レバー式
ポール径(Φmm)
6
寸法A
R1/8
寸法B
6
バルブ種類
ミニチュアボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材