カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの 小型ボールバルブ
ミニチュアボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
10
使用流体
上水道水・油・エアー
注文コード
44380113
品番
651-900-10
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・使用流体
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
10
接続
R×G
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
上水道水・油・エアー
仕様
ワンタッチ着脱式ハンドル
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
43.4
ハンドル形状
レバー式
ポール径(Φmm)
6
寸法A
R3/8
寸法B
G3/8
バルブ種類
ミニチュアボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材